allsafe
ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途
倉庫内での荷物結束
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
最大使用荷重(t)
0.08
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21490884
CL2LP12
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.4
1
2
3
80
-
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490893
CL2LP13
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.4
1
3
4
80
-
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490902
CL2LP14
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.4
1
4
5
80
-
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490918
CL2LP15
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.4
1
5
6
80
-
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください