曜日別特売

ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重

ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 - allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 - allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 - allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 - allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 - allsafe
(4件のレビュー)

ステンレス製によりサビに強いです。
ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21508698SR5SP12グリーンワンピース(トラックレール)-212---
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
21508707SR5SP13グリーンワンピース(トラックレール)502134500-
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21508716SR5SP14グリーンワンピース(トラックレール)502145500-
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21508725SR5SP15グリーンワンピース(トラックレール)502156500-
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21508716
2025-07-02
用途: カゴ台車などの積載時の荷締め等に使用
運輸・通信業

柔軟であり、伸縮もスムーズ。ラチェットのロック感もしっかりしていて信頼性が高い。

対象商品 : 21508707
2024-05-07
用途: トラックに積載した荷物の固縛

ラチェットもスムースで走行中に緩むこともなく安心して使用できる。
金額は張るが、次回も購入したい。

対象商品 : 21508725
2021-03-13
用途: 配送時、荷物を固定している、
運輸・通信業

使いやすくて
満足しています、
改善点は、特になく、よいと思います。

2020-11-14
用途: カゴ台車の荷締め
稲商運輸・通信業

どの新車にもALL SAFEの荷締めが着いており以前から使用させて頂いてますが使い易さは認めています。
今回はサビにも強いステンレスを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする