allsafe
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
倉庫内での荷物結束
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.37
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21505548
R2R2
ブルー
エンドレス
25
2
-
2
2
370
-
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
21505557
R2R3
ブルー
エンドレス
25
2
-
3
3
370
-
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
21505566
R2R5
ブルー
エンドレス
25
2
-
5
5
370
-
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください