曜日別特売

ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様中荷重

ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様中荷重 - allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様中荷重 - allsafe

ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.67内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21505672R3R6グリーンエンドレス351.8-66670-
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505688R3R7グリーンエンドレス351.8-77670-
7,150
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする