allsafe
ラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.33
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21505426
R2LP14
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
2
1
4
5
330
-
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505435
R2LP15
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
2
1
5
6
330
-
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505444
R2LP16
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
2
1
6
7
330
-
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505453
R2LP17
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
2
1
7
8
330
-
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください