SWAN
レーザー光用遮光一眼型めがね
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
上ひさし付です。
クッションバー付です。
つるの長さ調整可能です。
フロント枠角度調整可能です。
形状
一眼型
トラスコ品番
497-4255
質量(g)
49
レンズ色
グリーン
適合波長(nm)
810~1100
機能
UVカット、防傷加工、ツル調整、角度調整、YAGレーザーOD値7以上
材質(フレーム)
ナイロン
可視光線透過率(%)
35
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.2
内容量
1個
注意
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別対応となります。「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
※溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
※作業中にめがねをはずさないでください。
※直接レーザー光をのぞきこまないでください。
※一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷が発生した場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512076
YL-717 FIBER LASER
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください