elcometer
渦電流式ストレートプローブ スケール1
別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途
塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(mm)
0~1.5(非鉄)
トラスコ品番
769-3125
質量(g)
90
タイプ
渦電流式
分解能(μm)
0.1~1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465876
T456CN1S
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください