佐竹化学機械工業
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)
回転数(min
-1
[r.p.m])
72~360
羽根径(Φmm)
270
出力(kW)
0.2
電源(V)
三相200
軸長(mm)
1000
対応材質
食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460206
A720-0.2BX
50
¥
187,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255815
A720-0.2BX
60
¥
187,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
小型ミキサー:インバータ内蔵BX型
参考になった