インガソール・ランド
充電中型ラチェットレンチ
全長(mm)
445
最大トルク(N・m)
73
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~225
バッテリー電圧(V)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21505575
R3130-K2-JAPAN
2.3
496-2681
3/8インチドライブラチェット、充電器、BL2005リチウムイオンバッテリー×2、ケース
¥115,000
取扱い終了
21505584
R3150-K2-JAPAN
2.3
496-2699
1/2インチドライブラチェット、充電器、BL2005リチウムイオンバッテリー×2、ケース
¥115,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください