三洋貿易
大量吐出用 グルーガン TS‐615
適合
【ホットメルト】800MT
トラスコ品番
765-3514
質量(kg)
1.02
電源(V)
AC100
消費電力(W)
600
設定温度(℃)
220
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
2/h
主なワーク
パーツ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21510554
TS-615
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください