FESTOOL
中間パッド LEX125/ES125用
マジック式です。
用途
コーナー・湾曲部サンディング用
厚さ(mm)
15
トラスコ品番
760-1905
適合機種
571785
質量(g)
62
タイプ
マジック式
基材
スポンジ
パッド寸法(mm)
120
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31274829
00511113
1個
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
21481242
492271
1枚
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください