千代田精機
中型切断器NEO(火口3本付)
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様
新JIS規格準拠品
トラスコ品番
758-3419
セット内容
火口:#1、#2、#3、各1本
型式
中型
質量(g)
650
タイプ
関東関西両用
切断能力(mm)
3~20
適合火口
MTT-1、2、3
内容量
1台
注意
※アセチレンガス以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471406
12MT-NEO
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください