大見工業
超硬バイメタルホールカッター
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
材質
刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
ステンレス:3、鉄板:3.2
全長(mm)
88.5
刃長(mm)
27
被削材
ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
フトコロの深さ(mm)
27
刃厚(mm)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489344
BW20
20
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489353
BW21
21
¥
8,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
21489362
BW22
22
¥
8,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
21489378
BW25
25
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489387
BW27
27
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
21489396
BW28
28
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21489405
BW30
30
¥
8,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489414
BW32
32
¥
9,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21489423
BW33
33
¥
9,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489432
BW35
35
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489448
BW38
38
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください