allsafe
平トレーラー向けベルト2.3mリヤ用、調節ナシ
平トレーラー向けのリア部ベルトです。スナップフックの採用により脱着が容易です。
用途
平トレーラーでのリア用
トラスコ品番
763-5737
材質
ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
質量(kg)
0.54
最大使用荷重(t)
0.93
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21508418
SH50GX2.3XSH50G
グリーン
セーフティフラット
50
2
-
2.3
2.3
930
-
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください