平トレーラー向けベルト調節8.5mサイド用

平トレーラー向けベルト調節8.5mサイド用 - allsafe平トレーラー向けベルト調節8.5mサイド用 - allsafe平トレーラー向けベルト調節8.5mサイド用 - allsafe平トレーラー向けベルト調節8.5mサイド用 - allsafe平トレーラー向けベルト調節8.5mサイド用 - allsafe

平トレーラー向けのサイド用ベルトです。スナップフックの採用により脱着が容易です。

用途平トレーラーでのサイド用トラスコ品番763-5346材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)1.99最大使用荷重(t)0.93内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21505733R50SWX1X8.5XSH50Gグリーンセーフティフラット50218.59.5930-
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする