曜日別特売

網戸ブラシ

網戸ブラシ - アズマ工業
(2件のレビュー)

網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。
握りやすいグリップ形状です。

用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に使用場所網戸トラスコ品番762-5669材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)50グリーン質量(g)50縦(mm)225横(mm)180繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478248345028000
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478248
2017-06-30
用途: 清掃事
その他業種

力を入れることもなく、女性の面倒な言葉もなく、スムーズに網戸にブラシがかけられます。

3が参考にしています
対象商品 : 21478248
2017-07-01
用途: 清掃時
その他業種

網戸を外すことなく使用でき大がかりな清掃時にならないで大助かりです。3回ブラシをかければ効果ありました。ひと夏終わりましたら又投稿します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする