ALPEN
木工ドリルビット
木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途
被削材:木材
適合機種
電気ドリル
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク軸
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473874
21601500
六角軸
235
766-1011
172
160
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473883
21601600
六角軸
235
766-1029
184
160
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473892
21601800
六角軸
235
766-1037
220
160
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473908
21602000
六角軸
235
766-1045
254
160
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473917
21602200
六角軸
235
766-1053
296
160
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473935
21602500
六角軸
235
766-1070
388
160
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473944
21602600
六角軸
235
766-1088
424
160
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474468
22600800
六角軸
460
766-1215
100
380
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474477
22601000
六角軸
460
766-1223
148
380
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21474495
22601400
六角軸
460
766-1240
250
380
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474504
22601600
六角軸
460
766-1258
310
380
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
21474538
22602200
六角軸
460
766-1282
526
380
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474547
22602400
六角軸
460
766-1291
640
380
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474556
22602500
六角軸
460
766-1304
680
380
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474574
22602800
六角軸
460
766-1321
926
380
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474617
22801000
六角軸
620
766-1355
196
530
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474626
22801200
六角軸
620
766-1363
290
530
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
21474635
22801400
六角軸
620
766-1371
412
530
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474653
22801800
六角軸
620
766-1398
622
530
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474662
22802000
六角軸
620
766-1401
726
530
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474678
22802200
六角軸
620
766-1410
900
530
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
21474687
22802400
六角軸
620
766-1428
1035
530
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21473822
21600600
丸軸
235
766-0961
38
160
オープン
取扱い終了
返品不可
21473838
21600800
六角軸
235
766-0979
66
160
オープン
取扱い終了
21473847
21601000
六角軸
235
766-0987
96
160
オープン
取扱い終了
返品不可
21473856
21601200
六角軸
235
766-0995
132
160
オープン
取扱い終了
返品不可
21473865
21601400
六角軸
235
766-1002
160
160
オープン
取扱い終了
返品不可
21473926
21602400
六角軸
235
766-1061
368
160
オープン
取扱い終了
返品不可
21473953
21602800
六角軸
235
766-1096
496
160
オープン
取扱い終了
21473962
21603000
六角軸
235
766-1100
544
160
オープン
取扱い終了
返品不可
21473978
21603200
六角軸
235
766-1118
592
160
オープン
取扱い終了
返品不可
21474486
22601200
六角軸
460
766-1231
180
380
オープン
取扱い終了
21474513
22601800
六角軸
460
766-1266
390
380
オープン
取扱い終了
返品不可
21474522
22602000
六角軸
460
766-1274
460
380
オープン
取扱い終了
返品不可
21474565
22602600
六角軸
460
766-1312
730
380
オープン
取扱い終了
返品不可
21474583
22603000
六角軸
460
766-1339
930
380
オープン
取扱い終了
返品不可
21474592
22603200
六角軸
460
766-1347
1190
380
オープン
取扱い終了
返品不可
21474644
22801600
六角軸
620
766-1380
504
530
オープン
取扱い終了
返品不可
21474696
22802600
六角軸
620
766-1436
800
530
オープン
取扱い終了
21474705
22802800
六角軸
620
766-1444
1262
530
オープン
取扱い終了
返品不可
21474714
22803000
六角軸
620
766-1452
1474
530
オープン
取扱い終了
返品不可
21474723
22803200
六角軸
620
766-1461
1528
530
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300