曜日別特売

六角軸タッピングドリル

六角軸タッピングドリル - RUKO六角軸タッピングドリル - RUKO

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。

用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバーシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ内容量1本
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
全12種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21505268R270014M30.5767-0206364
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21505277R270014TM30.5767-0214364
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505286R270015M40.7767-0222396
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21505295R270015TM40.7767-0231396
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
21505304R270016M50.8767-0249417
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505313R270016TM50.8767-0257417
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505322R270017M61767-0265448
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505338R270017TM61767-0273448
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
21505347R270018M81.25767-02815110
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505356R270018TM81.25767-02905110
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505365R270019M101.5767-03035914
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
21505374R270019TM101.5767-03115914
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする