RUKO
六角軸タッピングドリル セット
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途
穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質
高速度鋼(HSS)
適合機種
充電回転ドライバー
質量(g)
280
被削材
鉄、アルミ、銅
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
精度
6H
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1セット(6本)
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21518954
270020
766-1797
270014、270015、270016、270017、270018、270019
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
21519006
R270020
767-0320
R270014、R270015、R270016、R270017、R270018、R270019
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください