シマブン
木製高級インテリアバー スマートタイプΦ32
高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
用途
玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。
仕様
スマートタイプ
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(m)
638×71×32 Φ32
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21429923
TIWS-32S600-N
ナチュラル(抗菌仕様)
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429932
TIWS-32S600-D
ダーク(抗菌仕様)
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429948
TIWS-32S600-S
スノー(抗菌仕様)
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21429957
TIWS-32S600-C
ホワイトチェリー(抗菌仕様)
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません