電磁開閉器 MS-Nシリーズ

電磁開閉器 MS-Nシリーズ - 三菱電機
種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点2a2bコイル定格電圧(V)AC200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
定格使用電圧(V)
フレーム
モーター容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441552MS-N35 7.5KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)60AC200N35-
23,160
取扱い終了
返品不可
21441568MS-N50 11KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)80200N5011
36,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする