曜日別特売

電磁接触器 SL-Nシリーズ

電磁接触器 SL-Nシリーズ - 三菱電機
種類電磁接触器動作方式非可逆式内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
フレーム
コイル定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442277SL-N125 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)125/(380~440V)120/(500~550V)90、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)1501a2b194100137N125AC1003.1
143,920
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442286SL-N125 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):60三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)125/(380~440V)120/(500~550V)90、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)1501a2b194100137N125AC2003.1
143,920
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442295SL-N150 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)200/(380~440V)2001a2b203120145N150AC1003.7
182,160
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442304SL-N150 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):90三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)150/(380~440V)150/(500~550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)200/(380~440V)2001a2b203120145N150AC2003.7
182,160
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442313SL-N220 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):55三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):132三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)2601a2b227138175N220AC1006
216,780
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442322SL-N220 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):55三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):132三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)220/(380~440V)220/(500~550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)260/(380~440V)2601a2b227138175N220AC2006
216,780
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
21442338SL-N300 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):150三相かご形モータ(AC-3級):160三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)350/(380~440V)3501a2b262163195N300AC10010
519,170
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442347SL-N300 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):75三相かご形モータ(AC-3級):150三相かご形モータ(AC-3級):160三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)350/(380~440V)3501a2b262163195N300AC20010
519,170
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442356SL-N400 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)400/(380~440V)400/(500~550V)350、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)450/(380~440V)4501a2b262163195N400AC10010
595,670
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442365SL-N400 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):110三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):200三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)400/(380~440V)400/(500~550V)350、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)450/(380~440V)4501a2b262163195N400AC20010
595,670
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442155SL-N35 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)602a2b8975146.5N35AC1000.67
25,180
取扱い終了
返品不可
21442164SL-N35 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)60/(380~440V)602a2b8975146.5N35AC2000.67
25,180
取扱い終了
返品不可
21442173SL-N50 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)802a2b10688135.5N50AC1001
30,490
取扱い終了
返品不可
21442182SL-N50 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)802a2b10688135.5N50AC2001
30,490
取扱い終了
返品不可
21442198SL-N50FN AC100V---三相かご形モータ(AC-3級):(AC220V)50/(AC440V)48/(AC550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(AC220V)56/(AC440V)562a2b---N50AC100-
40,790
取扱い終了
返品不可
21442207SL-N50FK AC100V---三相かご形モータ(AC-3級):(AC220V)50/(AC440V)48/AC550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(AC220V)56/AC440V)562a2b---N50AC100-
140,680
取扱い終了
返品不可
21442216SL-N65 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)1002a2b10688135.5N65AC1001
44,780
取扱い終了
返品不可
21442225SL-N65 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)1002a2b10688135.5N65AC2001
44,780
取扱い終了
返品不可
21442234SL-N80 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):19三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)80/(380~440V)80/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)135/(380~440V)1351a2b172100127N80AC1002.1
58,950
取扱い終了
返品不可
21442243SL-N80 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):19三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)80/(380~440V)80/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)135/(380~440V)1351a2b172100127N80AC2002.1
58,950
取扱い終了
返品不可
21442252SL-N95 AC100V三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)1501a2b172100127N95AC1002.1
64,140
取扱い終了
返品不可
21442268SL-N95 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)1501a2b172100127N95AC2002.1
64,140
取扱い終了
返品不可
21442374SL-N600 AC200V三相かご形モータ(AC-3級):160三相かご形モータ(AC-3級):300三相かご形モータ(AC-3級):300三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)630/(380~440V)630/(500~550V)500、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)660/(380~440V)6601a2b262163195N600AC20010
489,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする