曜日別特売

電磁接触器 SL-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45注文コード21442268品番SL-N95 AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,140
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150補助接点1a2b長さ(mm)172幅(mm)100厚さ(mm)127フレームN95コイル定格電圧(V)AC200質量(kg)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする