三菱電機
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)
フレーム(AF)
50
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P
接続方式
表面形
質量(kg)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21448717
NV63-HV 3P 20A 100-440V 30MA
AC100-440
20
¥
48,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
21448726
NV63-HV 3P 30A 100-440V 30MA
AC100~440
30
¥
48,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください