三菱電機
漏電リレー NV-ZBAシリーズ
(1件のレビュー)
制御電圧(V)
100・200
接続方法
表面形:◎線押え
寸法(mm)
43×70×114.5
質量(kg)
0.3
規格
JIS:JIS C 8374
定格電圧(V)
AC100/200
接点構成
1c
相線式
3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
漏電表示方式
電気式(LED)
連続通電電流(A)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21448936
NV-ZBA 100.200V 30MA
30
¥
31,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
21448945
NV-ZBA 100.200V 100.200.500MA
100・200・500切換
¥
31,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
25752248
NV-ZBA 100.200V 100.200.500MAJIEN
100・200・500切換
¥
31,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください