曜日別特売

クイックシェードDX

クイックシェードDX - CAPTAIN STAGクイックシェードDX - CAPTAIN STAGクイックシェードDX - CAPTAIN STAGクイックシェードDX - CAPTAIN STAGクイックシェードDX - CAPTAIN STAGクイックシェードDX - CAPTAIN STAGクイックシェードDX - CAPTAIN STAG
(8件のレビュー)

組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚種類アップテント内容量1台
注意
※納品場所に外観の看板、企業の表札は必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
寸法(cm)
面積
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ21440633M-3273約11200UV-S約200×200×237・228・219約2.5畳アルミ(支柱)、鉄・粉体塗装(ルーフ・クロスバー)
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※イメージ21440624M-3272約13250UV-S約250×250×257・248・239約3.8畳アルミ(支柱)、鉄・粉体塗装(ルーフ・クロスバー)
34,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※イメージ21440615M-3271約15300UV-S約300×300×257・248・239約5.5畳アルミ
38,000
25,070
27,577(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21440624
2023-05-13
用途: イベント用
有限会社 渡辺工務店

イベント中に、小雨が降ってきて助かりました。かたづけるのに自分たちが濡れましたが、お客様の雨宿りに使ってもらえて良かったです。

対象商品 : 21440615
2019-05-24
用途: 炎天下の休憩場所
建設業・工事業

組立も簡単で、収納ケースにコロがついているので持ち運びが楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 21440615
2019-05-07
用途: 現場の地鎮祭用

組立に不安がありましたが
簡単に組み立てられました。

対象商品 : 21440615
2019-07-19
用途: 子供達の遊び場
株式会社滝沢工業

ひの強い日などは熱中所などに十分効果あると思います

1が参考にしています
対象商品 : 21440615
2018-10-08
用途: 現場にて、雨避け及び日差し避け
株式会社テクノワークサービス建設業・工事業

設置作業2名で可能です(頑張れば1人でもOK)、非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 21440615
2017-08-03
用途: 工場外、休憩所

3mx3mは非常に大きく、背も高い為、使用しやすく、アルミの骨組みの為、移動も楽である。

1が参考にしています
対象商品 : 21440615
2017-09-30
用途: 屋外での機械のメンテナンス時
NPO法人はぴねすサービス業

複数人いないと広げづらい。支柱下に簡単脱着(横にずれる形)できる滑車などにより、一人でも広げられるような仕様にしてもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 21440615
2017-05-08
用途: イベント、災害時
個人のお客様

軽量テントとして購入しましたが、さらに軽量でワンタッチだ簡易なテントを希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする