クイックシェードDX 250UV-S
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
ワイドなサイズ250×250cm、約3.8畳のスペースで4~5人に最適。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)、UV加工、フレーム:支柱=アルミ、ルーフ・クロスバー=鉄(粉体塗装)
質量(kg)約13
寸法(cm)約250×250×257・248・239
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21440624
2023-05-13
- 用途:
- イベント用
有限会社 渡辺工務店 様
イベント中に、小雨が降ってきて助かりました。かたづけるのに自分たちが濡れましたが、お客様の雨宿りに使ってもらえて良かったです。