曜日別特売

クイックシェード 375×250UV-S

クイックシェード 375×250UV-S - CAPTAIN STAGクイックシェード 375×250UV-S - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。

種類アップテント付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚質量(kg)約16.5寸法(cm)約375×250×269・262・255材質(フレーム)鉄(粉体塗装)アズワン品番64-9354-43収納時寸法(cm)144×21×21材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21440642M-3279
38,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21440642
2023-08-15
用途: 自治会での催しに使用しています。
大津シーハイツ自治会その他業種

今まではサイズの大きいサイズでしたので今回は小さめの物を購入して使用しています。
運搬時も本体が軽くて移動しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする