ステンレス らくらくカキ揚げ(フッ素コート) 1連

ステンレス らくらくカキ揚げ(フッ素コート) 1連 - EBM(江部松商事)

持ち手が木柄なので持ちやすく、かき揚げを乗せる皿部分はフッ素コートで滑りが良いので身離れしやすく使いやすいです。

用途フライヤー内でかき揚げを簡単に揚げる事が出来ます直径(Φmm)122種別1連材質18-8ステンレス、木柄、フッ素加工タイプ穴なし全高(mm)335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21519557-
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする