曜日別特売

テイラースプリント

テイラースプリント - 酒井医療テイラースプリント - 酒井医療

厚さの使い分けでほとんどのスプリントに対応。
各種スプリント素材の長所を集約した素材。テイラー(仕立て屋)の商品名は、その仕上がりの美しさから名付けられました。

ベージュ(淡)コーティング有り仕様仕上がり硬度:標準、加熱温度:65~70℃、伸張性:標準内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21530653A297-001中判460×6103.2穴なし
66,200
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21530662A297-002中判460×6103.21%穴あき
68,300
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21530678A297-010中判460×6102.4穴なし
63,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21530687A297-011中判460×6102.41%穴あき
65,100
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21530696A297-003小判305×4601.6穴なし
41,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21530705A297-004小判305×4601.61%穴あき
47,300
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする