曜日別特売

AC100Vミニドライバー20A

AC100Vミニドライバー20A - EARTH MANAC100Vミニドライバー20A - EARTH MANAC100Vミニドライバー20A - EARTH MANAC100Vミニドライバー20A - EARTH MAN
(5件のレビュー)

回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!

用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21532647CC-20A WB-ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
21532656CC-20A WP約145×43×141ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21532647
2023-06-05
用途: 家のありとあらゆるねじ回し使っています

今までは、充電式の同じようなものを使っていましたが途中で電池切れしてしまいイライラしたものです。今は延長コードを使い使っています。穴を開ける専用のドリルも100円ショップで売っており、それを使って穴を開けた後ついているネジ回してつければ簡単に日曜大工ができます。意外と使い道が広くよく使っています。

対象商品 : 21532647
2021-01-18
用途: 狭い所のネジ締め
自動車・二輪車・自転車関連業

小さく軽いのに、けっこうパワフル!取り回し良い 回転軸が上ギリギリにあるのもポイントにアクセスし易くて良い、回転速度は低いのでドリル作業には時間がかかる場合もあるかな セカンド機にこのお値段なら買いです ただオマケで付いてきたドリル刃がすぐすっぽ抜けてしまった!まぁオマケだからね

対象商品 : 21532647
2020-11-15
用途: ドリルで、金属(厚さ1mm未満)の穴開け。こたつヒーター

ミニドライバー本体自体、良かったです。付属のドリルの刃が1回使ったら(3mm)芯ブレしましたので、木工用やプラスティックには、大丈夫だと思いますが、金工はお気をつけを。
一緒に、ドリルの刃 セットをお買いあげするのがオススメです。

対象商品 : 21532656
2018-09-25
用途: 日曜大工
興栄工業製造業

今回、電動ドライバーを購入したついでに3段BOXも購入しました。
いつもは普通のドライバーで組み立てをしていましたので途中で腕がだるくなり休憩をしていました。
電動ドライバーのお陰で休憩もせず、いつもの半分の時間で組み立て完了しました。
スゴく簡単で私(63歳女性)でも使いこなせました。
本当に買って良かったです。

対象商品 : 21532647
2017-08-17
用途: リフォーム
合同会社カームワン医療・福祉・介護関連業

通常サイズよりも小型なので狭いところにも使えてとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする