曜日別特売

刃物研ぎグラインダー

刃物研ぎグラインダー - EARTH MAN刃物研ぎグラインダー - EARTH MAN刃物研ぎグラインダー - EARTH MAN刃物研ぎグラインダー - EARTH MAN
(11件のレビュー)

刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付

用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21532726DGR-130AAC1002.2約6800約248約120約88約1.221.7
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21532726
2024-04-23
用途: 刃物研ぎ
その他業種

剪定鋏や鎌などの刃物研ぎに使用するので低速回転のものを探していました。
コスパも良く、替刃も付いていたので満足しています。

対象商品 : 21532726
2022-09-27
用途: 芝刈り機のバリカン刃の研磨
製造業

はじめて、グラインダーを購入し、使用しました。 刃物研磨専用とのことで、片手で持てて、回転数は低く、安全にバリカン刃の間に研磨デイスクが入りうまく研磨できました。

対象商品 : 21532726
2022-02-02
用途: 鎌、ナタの刃研ぎ
その他業種

グラインダーを初めて購入し初めて使用しましたが、使い勝手に満足しています。鎌やナタなどの商品に応じたグラインダーの具体的な使用方法の説明があればと思います。使用方法の説明はネットで探してグラインダーを使用しました。

対象商品 : 21532726
2021-03-19
用途: メンテナンス
サービス業

金額、使用感覚はおおむね納得。
但し、連続10分使用すると、手の熱か、掴むあたりが若干熱くなる。

対象商品 : 21532726
2020-05-06
用途: 刃物の研磨
農・林・水産業

低速クラインダーを持ってなかったので、結構焼けてたが
かなりいい感じに砥げた。

1が参考にしています
対象商品 : 21532726
2020-02-09
用途: 研磨作業
製造業

回転数が低いので音が静かだと思い購入しました。刃物を研ぐだけではなく他にも使えますので近隣の騒音軽減になりました。

対象商品 : 21532726
2018-08-23
用途: ドリルの刃の研磨、鎌の刃の研磨など刃物の研磨
香取建業建設業・工事業

商品本体は、それ程小さく無いけど、軽量で、とても使いやすい!

対象商品 : 21532726
2017-07-20
用途: 草刈り機のチップの研磨
砥ぎ 秋霜

回転速度も適当で、チップに「チョン、チョン」と当てるだけで研磨が出来ます。小型で軽量の為、長い時間やっていても疲れは感じません。 是非お勧めの逸品ですよお!!!。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする