グローブマニア(川西工業)
婦人 麦 ハマグリ 水玉
(1件のレビュー)
女性用の麦わら帽子です。色は選べません。
用途
農作業・野外作業。
色
リボン部・フチ巻部/柄込
サイズ
フリー
材質
麦わら
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合頭囲(cm)
約58~60
つば長さ
約4寸
内容量
1個
注意
色は選べません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21585707
#6744
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください