グローブマニア(川西工業)
メッシュ付ロングフード
女性用日除けフードです。日除けのタレ部分は長めのロングタイプです。
用途
農作業・野外作業。
色
柄込
サイズ
フリー
材質
ポリエステル・綿
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合頭囲(cm)
約58~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21585996
#6752
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください