スラストパッド(Tバーノブ用)

スラストパッド(Tバーノブ用) - イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用) - イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用) - イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用) - イマオコーポレーション
材質(本体)SUM22L硬度HRC52~58材質(スナップリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜内容量1個
注意
※本製品にTバーノブは含まれておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21556343TBKTP1-M122513778.1(H12)
590
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556352TBKTP1-M16321577.512.1(H12)
950
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556368TBKTP1-M2040169815.6(H12)
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556377TBKTP1-M61272.544.6(H12)
400
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556386TBKTP1-M8169456.1(H12)
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556395TBKTP2-M10123210668.1(H12)
960
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556404TBKTP2-M1640127712.1(H12)
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556413TBKTP2-M825844.56.1(H12)
740
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556334TBKTP1-M102011568.1(H12)
510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする