ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)

ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ) - イマオコーポレーションダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ) - イマオコーポレーション

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。
保護等級IP65採用。
インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)

材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)195表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)30材質(インサート)SUM22L材質(ピン)(アンカーピン)スチール色(本体)つや消しブラック内容量1個
注意
※本製品はインジケーター付きです。(個別にて出荷)
※インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
※インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定します。
※ノブのみの取扱いは行っておりません。
※機械フレームにアンカーピン用のΦ6穴加工が必要です。
※シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21556632DGKA60L-1/30反時計回り
15,900
15,423
16,965(税込)
31日以内出荷
返品不可
21556648DGKA60R-1/30時計回り
15,900
15,423
16,965(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする