樹脂製ガイドローラー(R型)

樹脂製ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション

樹脂製のため、走行音が静かです。

内容量1個
注意
※衝撃荷重、スラスト荷重が加わるようなご使用はお避けください。
※上記の許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21580554GRL1304P-F-SUS-413-5-----4135
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21580563GRL1304P-U-SUS-413-5----44135
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
8日以内出荷
返品不可
21580572GRL13M4P-F-SUS-413-55M4×0.71.52-4135
1,5801,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
21580588GRL13M4P-U-SUS--13655M4×0.7-244135
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
21580597GRL1404P-F-SUS-414-5-----4145
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580606GRL1404P-U-SUS-414-5----44145
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580615GRL14M4P-F-SUS-414-55M4×0.71.52-4145
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21580624GRL14M4P-U-SUS--14655M4×0.7-244145
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580633GRL1805P-F-SUS-418-5-----5185
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580642GRL1805P-U-SUS-418-5----55185
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
5日以内出荷
返品不可
21580658GRL18M4P-F-SUS-418-55M4×0.71.52.5-5185
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580667GRL18M4P-U-SUS--18755M4×0.7-2.555185
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580676GRL1905P-F-SUS-419-5-----5195
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
翌々日出荷
返品不可
21580685GRL1905P-U-SUS-419-5----55195
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580694GRL1906P-F-SUS-519-6-----6196
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
21580703GRL1906P-U-SUS-519-6----66196
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
5日以内出荷
返品不可
21580712GRL19M4P-F-SUS-419-55M4×0.71.52.5-5195
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580728GRL19M4P-U-SUS--19755M4×0.7-2.555195
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580737GRL19M6P-F-SUS-519-68M6×11.53-6196
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
翌々日出荷
返品不可
21580746GRL19M6P-U-SUS--19868M6×1-366196
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
5日以内出荷
返品不可
21580755GRL2006P-F-SUS-520-6-----6206
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21580764GRL2006P-U-SUS-520-6----66206
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
41日以内出荷
返品不可
21580773GRL20M6P-F-SUS-520-68M6×11.53-6206
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
21580782GRL20M6P-U-SUS--20868M6×1-366206
1,5801,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
21580798GRL2206P-L-SUS-----------226
1,1601,126
1,126
1,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580807GRL2206P-R-SUS-----------226
1,1601,126
1,126
1,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580816GRL22M6P-L-SUS-----------226
1,5801,533
1,533
1,686(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580825GRL22M6P-R-SUS-----------226
1,5801,533
1,533
1,686(税込)
8日以内出荷
返品不可
21580834GRL2406P-F-SUS-524-6-----6246
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580843GRL2406P-U-SUS-524-6----66246
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580852GRL24M6P-F-SUS-524-68M6×11.53-6246
1,5801,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21580868GRL24M6P-U-SUS--24868M6×1-366246
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580877GRL2506P-F-SUS-525-6-----6256
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580886GRL2506P-U-SUS-525-6----66256
1,0501,019
1,019
1,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
21580895GRL25M6P-F-SUS-525-68M6×11.53-6256
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580904GRL25M6P-U-SUS--25868M6×1-366256
1,3701,329
1,329
1,462(税込)
翌々日出荷
返品不可
21580913GRL3008P-F-SUS-730-9-----8309
1,1601,126
1,126
1,239(税込)
翌日出荷
返品不可
21580922GRL3008P-U-SUS-730-9----88309
1,1601,126
1,126
1,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580938GRL30M6P-F-SUS-730-88M6×125-8308
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
21580947GRL30M6P-U-SUS--3010.298M6×1-588309
1,4701,426
1,426
1,569(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580956GRL3508P-F-SUS-735-9-----8359
1,3401,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21580965GRL3508P-U-SUS-735-9----88359
1,1601,126
1,126
1,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
21580974GRL35M6P-F-SUS-735-88M6×125-8358
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21580983GRL35M6P-U-SUS--3510.298M6×1-588359
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
84893079GRL2006P-U-SUS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)520-6----66206
1,0501,019
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
返品不可
残り78点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする