[7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる!跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない!充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
ペン型インパクトに使用しました。日立製の太いタイプもスッポリと楽に入りました。入れにくい細いタイプのドライバー用が多く、いろいろ探してこの商品を見つけました。よかったです。ビットの先で床など傷つけないために個人的には、先(下部)の貫通がしない方はいいと思います。
いらないときは、取り外しがしやすい。