DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNC変換アダプター
種類
アダプタ
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト形状
質量(g)
定格電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21761556
LBNC-JC
メス
7
-
-
-
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21761574
LBNC-PC
オス
9
-
-
-
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21761583
LBNC-PP
オス
14
AC250
5000以上
5以下
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21761592
LBNC-TN
オス
12
-
-
-
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21761565
LBNC-JMJ
メス
10
AC250
1000以上
5以下
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください