曜日別特売

アワコンスリック

アワコンスリック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

缶を逆さにしても使える、正倒立タイプの泡タイプ入線用潤滑剤!
泡(ムース)スプレー式だから、飛散せずムダがない・垂れにくい・汚れない。
シリコン入りで入線抵抗大幅軽減!「滑りNO.1(メーカー製品比)」
塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。
ガス抜きキャップ付。
ウエス不要。

容量(mL)480内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763683AC-4800R
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21763683AC-4800R10733475AC-4200AC-4800R アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733475アワコンスリックDENSAN(デンサン/ジェフコム)1本(420mL)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする