DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シーリングプレート
取付け操作が容易。
AL-IKS-65と使用。
呼び
65
色
アイボリー
厚さ(mm)
3
内径(Φ)
57
外径(Φ)
115(ツバ部)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21764286
AL-ISP-65
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください