DENSAN(デンサン/ジェフコム)
割れ式キャップミニ
後付け可能な分割式キャップ。
AL-IKS-65と使用。
呼び
65
色
アイボリー
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
57.5
ツバ外径(Φmm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21766088
AL-FWC-65S
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください