壁面にぴったりフィットするスリーブ。
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
切断加工が簡単。



蛇腹部分が柔らかいと思っていたが...曲がらない。
曲げたい方向を押して蛇腹を縮めれば曲がる。
商品知識が無いと考えてしまうが楽しみでもある。
エアコン取付時に斜めに穴を空けた時スリーブの端が飛び出して室内機を壁に掛けるときに隙間が空くので壁にフラットにスリーブを取り付けるときにスリーブを切らなくても壁にピッタリ収めることが出来て良いです。配管を通す時もズレたりせずに収まりよく出来ています。ただやや価格が高くなるのは仕方がないですかね?
ジャバラが少し硬い気がしますが、壁との隙間なく施工できるので外壁側の穴を勾配つけて開けられ、ドレンもスムーズに流れるのでいいと思います。
思っていたよりジャバラ部の内径が小さかった。
素人採寸ですが、寸法を測ってみました。目安にどうぞ。
・ジャバラ外部最大径:約65.5mm
・ジャバラ内部最小径:約58.0mm
・ストレート部外径:約64.5mm
・肉厚:約0.5mm
・全長:約205mm(ジャバラで多少変化します)
穴あけの際、下り勾配のコントロールは熟練が要ります。この商品ならツバが壁にフィットするのでツバが浮いて加工したりの余計な時間と手間を軽減できて良い