曜日別特売
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(kPa)
最小目盛(kPa)
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21612833GF-340100~110020255165両口
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21612842GF-ストレート100~110020266160片口
4,150
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
21612858GP-325100~10002014250ペンシル型
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21612867GR-335100~4201011536ペンシル型
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21612885OR-345100~110020268150OR用片口
4,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21612894ORW-347100~110020258195OR用両口
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
21612876GF-VL100~110020350200両口ロングベンドTB用アルミホイール対応
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21612876GF-VL39222994GF-ILGF-VL 大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所 39222994大型車新ISO対応タイヤゲージ伊藤金属工業所1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21612858
2023-06-13
用途: トラックタイヤの管理

金属製で堅牢なところ、バネ圧利用で簡便・堅牢・歴史的な保証から選択。メジャーに識別をつければ暗所でも不自由しない。

対象商品 : 21612867
2022-04-26
用途: 小さいのでバイクに乗せてます。
製造業

多分メッキとかでなければ全部金属でできています。
それを探していました。
バイク屋さんの言うところによると、
棒ゲージは金属でできているのが長持ちする(精度が落ちない)との事で、
最近のものは出てくる棒が金属でできていないものが多いそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする