曜日別特売
(6件のレビュー)

タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付

幅(mm)55全長(mm)89質量(g)5タイプ汎用測定範囲(mm)0~30精度±1mm最小目盛(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21612903-
600
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21612903
2026-01-05
用途: タイヤの残り溝チェック
卸売・小売業

成り下がっている中々測りにくいタイヤの残り溝ですが、こちらのゲージを使えば簡単に計測することが可能です
お値段もとってもリーズナブルでした

対象商品 : 21612903
2022-06-22
用途: タイヤの残り溝測定
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が値段なので、こんな感じだと思います。普通に使えますし。

対象商品 : 21612903
2020-02-20
用途: 車検整備

タイヤの空気圧を図るのに使っています。使いやすくて満足しています。

対象商品 : 21612903
2019-07-31
用途: タイヤの残り溝の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

社内行事用に6個注文したがそれぞれ摺動に要する力が違った。人差し指一本で押し込める固さではなかった。少し削ってちょうどぐらい。

対象商品 : 21612903
2019-07-31
用途: タイヤ溝の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

写真の袋と違った。ジップロックのようなポリ袋だった。

対象商品 : 21612903
2018-10-03
用途: タイヤチェック
サービス業

とても見やすく、
以前使ってたものより、使い勝手があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする