SUS(エスユーエス)
Φ150 L フレームキャスター
材質(本体)
スチールゴム
適合コネクタ
グリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)
耐荷重(N)
1800
内容量
1個
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750033
GFN-643
Φ150
45
203.7
66.8
無
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750042
GFN-639
Φ150
45
203.7
66.8
無
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750058
GFN-644
Φ150
45
203.7
66.8
付き
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750067
GFN-640
Φ150
45
203.7
66.8
付き
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください