GFN-640 Φ150 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750067

GFN-640 Φ150 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750067
GFN-640 Φ150 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750067

Φ150 L フレームキャスターGFN-640

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブレーキ付き
質量(g)3020
内容量1個注文コード21750067品番GFN-640
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
寸法D(mm)
Φ150
寸法E(mm)
45
寸法H(mm)
203.7
寸法L(mm)
66.8
ブレーキ
付き
材質(本体)
スチールゴム
質量(g)
3020
材質(車輪)
ゴム
適合コネクタ
グリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)
耐荷重(N)
1800
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする