DIA
ドアクローザー100
(1件のレビュー)
色
シルバー
勝手
左右共用
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
タイプ
ストップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21758065
101
1800以下
800以下
15~30
スタンダード型
なし
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21758074
102
2100以下
900以下
24~45
スタンダード型
なし
¥
8,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21758083
103
2100以下
950以下
40~65
スタンダード型
なし
¥
10,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21758092
S101
1800以下
800以下
15~30
スタンダード型
付
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21758108
S102
2100以下
900以下
24~45
スタンダード型
付
¥
10,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21758117
S103
2100以下
950以下
40~65
スタンダード型
付
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21758126
P101
1800以下
800以下
15~30
パラレル型
なし
¥
8,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
21758135
P102
2100以下
900以下
24~45
パラレル型
なし
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21758144
P103
2100以下
950以下
40~65
パラレル型
なし
¥
10,920
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
21758153
PS101
1800以下
800以下
15~30
パラレル型
付
¥
10,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21758162
PS102
2100以下
900以下
24~45
パラレル型
付
¥
11,040
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21758178
PS103
2100以下
950以下
40~65
パラレル型
付
¥
12,960
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください