ゼノア
ハンディブロワ
仕様
フラットノズル付き
質量(kg)
3.7
タイプ
手持ち式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21788192
HBZ260EZ
平均:13、最大73
¥71,100
取扱い終了
21788208
HB2320
平均:10、最大55
¥58,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください