ぶどう鋏

ぶどう鋏 - サボテン
(2件のレビュー)

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2)
フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。

寸法(mm)160内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21816296B-1FPピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21816278B-1Fグリーン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21816278B-1F21816296B-1FPB-1F ぶどう鋏 サボテン 21816296ぶどう鋏サボテン1丁
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21816296
2022-08-18
用途: 花(トルコギキョウ)の芽の整理
農・林・水産業

とても軽いので、持ってる方の手が疲れないので 作業が長く出来る。

対象商品 : 21816296
2018-03-09
用途: 葡萄の摘粒作業
辰巳ぶどう園農・林・水産業

ブドウの渋がついて切れにくくなるので、
専用の清掃道具が欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする